TRUSCO
万能用刷毛
日曜大工、工場関係、船舶などの一般用です。
用途
油性用、万能刷毛。
材質(毛)
馬毛、豚毛
刷毛幅(mm)
15
玉厚(mm)
10
トラスコ品番
818-8199
全長(mm)
210
質量(g)
10
種類
刷毛
毛丈(mm)
31
材質(柄部)
木
主な用途
油性用
毛色
黒色
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57235797
TPB-360
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください