TRUSCO
ロッキングピンシャックル(ステンレス製)
ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
用途
チェーンやワイヤロープの連結金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
全8種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
内容量
1セット(2個)
1個
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57236472
TLPS-10
1個
M10
789-8347
109
40
20
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
57236488
TLPS-12
1個
M12
789-8355
187
48
24
¥
2,010
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
57236497
TLPS-8
1個
M8
789-8321
54
32
16
¥
1,080
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
57236506
TLPS-9
1個
M10
789-8339
79
36
18
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
57263045
TLPS-4
1セット(2個)
M4
789-8282
14
16
8
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57263054
TLPS-5
1セット(2個)
M5
789-8291
26
20
10
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
57263063
TLPS-6
1セット(2個)
M6
789-8304
48
24
12
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
57263072
TLPS-7
1セット(2個)
M8
789-8312
74
28
14
¥
1,910
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください