曜日別特売

玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ - TRUSCO
(5件のレビュー)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。

用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。種別両端アイ材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼内容量1本
全64種類を絞り込む
全長(m)
径(Φmm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
径(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57236594TWAL-6S11(スリング)6819-16470.19
1,830
1,598
1,758(税込)
当日出荷
57236603TWAL-6S1.51.5(スリング)6819-16480.26
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57236612TWAL-6S22(スリング)6819-16490.32
2,170
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57236628TWAL-6S2.52.5(スリング)6819-16500.39
2,330
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57236637TWAL-6S33(スリング)6819-16510.45
2,430
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57236646TWAL-6S44(スリング)6819-16520.58
2,830
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57236655TWAL-6S55(スリング)6819-16530.72
3,160
2,798
3,078(税込)
当日出荷
57236664TWAL-6S66(スリング)6819-16540.85
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
57236673TWAL-8S11(スリング)8819-16550.31
2,360
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57236682TWAL-8S1.51.5(スリング)8819-16560.42
2,560
2,198
2,418(税込)
当日出荷
57236698TWAL-8S22(スリング)8819-16570.53
2,850
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57236707TWAL-8S2.52.5(スリング)8819-16580.63
2,950
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57236716TWAL-8S33(スリング)8819-16590.74
3,140
2,698
2,968(税込)
当日出荷
57236725TWAL-8S44(スリング)8819-16600.95
3,540
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57236734TWAL-8S55(スリング)8819-16611.17
3,930
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
57236743TWAL-8S66(スリング)8819-16621.38
4,310
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
57236752TWAL-9S11(スリング)9819-16630.43
2,810
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57236768TWAL-9S1.51.5(スリング)9819-16640.56
2,980
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57236777TWAL-9S22(スリング)9819-16650.69
3,280
2,898
3,188(税込)
当日出荷
57236786TWAL-9S2.52.5(スリング)9819-16660.83
3,430
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57236795TWAL-9S33(スリング)9819-16670.96
3,640
3,198
3,518(税込)
当日出荷
57236804TWAL-9S44(スリング)9819-16681.1
4,220
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57236813TWAL-9S55(スリング)9819-16691.5
4,560
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57236822TWAL-9S66(スリング)9819-16701.77
5,140
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
57236515TWAL-10S11(スリング)10819-16710.56
3,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
57236524TWAL-10S1.51.5(スリング)10819-16720.73
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57236533TWAL-10S22(スリング)10819-16730.89
3,750
3,298
3,628(税込)
当日出荷
57236542TWAL-10S2.52.5(スリング)10819-16741.06
3,890
3,398
3,738(税込)
当日出荷
57236558TWAL-10S33(スリング)10819-16751.22
4,280
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57236567TWAL-10S44(スリング)10819-16761.56
4,670
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57236576TWAL-10S55(スリング)10819-16771.89
5,200
4,498
4,948(税込)
当日出荷
57236585TWAL-10S66(スリング)10819-16782.22
5,710
4,898
5,388(税込)
当日出荷
57236838TWAL-12S11(スリング)12819-16790.8
3,870
3,398
3,738(税込)
当日出荷
57236847TWAL-12S1.51.5(スリング)12819-16801.05
4,330
3,798
4,178(税込)
当日出荷
57236856TWAL-12S22(スリング)12819-16811.3
4,520
3,898
4,288(税込)
当日出荷
57236865TWAL-12S2.52.5(スリング)12819-16821.5
4,990
4,298
4,728(税込)
当日出荷
57236874TWAL-12S33(スリング)12819-16831.8
5,330
4,598
5,058(税込)
当日出荷
57236883TWAL-12S44(スリング)12819-16842
5,990
5,198
5,718(税込)
当日出荷
57236892TWAL-12S55(スリング)12819-16852.2
6,670
5,798
6,378(税込)
当日出荷
57236908TWAL-12S66(スリング)12819-16862.7
7,330
6,298
6,928(税込)
当日出荷
57236917TWAL-14S11(スリング)14819-16871.3
4,490
3,898
4,288(税込)
当日出荷
57236926TWAL-14S1.51.5(スリング)14819-16881.6
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
57236935TWAL-14S22(スリング)14819-16891.95
5,320
4,598
5,058(税込)
当日出荷
57236944TWAL-14S2.52.5(スリング)14819-16902.27
5,920
4,998
5,498(税込)
当日出荷
57236953TWAL-14S33(スリング)14819-16912.6
6,320
5,498
6,048(税込)
当日出荷
57236962TWAL-14S44(スリング)14819-16923.2
6,970
5,998
6,598(税込)
当日出荷
57236978TWAL-14S55(スリング)14819-16933.9
7,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
57236987TWAL-14S66(スリング)14819-16944.55
8,630
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
57236996TWAL-16S11(スリング)16819-16951.78
5,730
4,998
5,498(税込)
当日出荷
57237005TWAL-16S1.51.5(スリング)16819-16962.2
6,060
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57236646
2021-10-12
用途: 機械のつり上げに使用
有限会社三興設備建設業・工事業

6mmは少し小さいと思ったが従業員が推薦するのでけっていしました
つり上げ荷重に注意すれば細くて使いやかった

対象商品 : 57236524
2020-10-11
用途: 丸太の牽引
その他業種

価格以上の品質を実感。カシメもしっかりしていてワイヤーの引っかかりがないので安心して使える。

対象商品 : 57236874
2021-01-04
用途: 運搬作業時
株式会社 KYORYO運輸・通信業

何度も同じ商品を購入して使っています。荷締めや物を釣ったり。とりあえず切れたりせず長く使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 57236874
2019-08-28
用途: 機器据付
植田建設工業株式会社建設業・工事業

同等商品を使用していたので、改善等はなく新品になったので
とても使いやすくなりました。

対象商品 : 57236585
2019-05-06
用途: ユニック作業で商品を吊る時に使用します。

とても頑丈で安心して使う事が出来ます。しっかりしていて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする