玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ)

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ) - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ) - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ) - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ) - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ) - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ) - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ) - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。

用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼内容量1セット
全12種類を絞り込む
径(Φmm)
全長(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
径(Φmm)
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57237154GRE-2P-12S1(スリング)121819-17196.72
42,180
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
57237163GRE-2P-12S1.5(スリング)121.5819-17207.2
42,960
36,980
40,678(税込)
当日出荷
57237172GRE-2P-12S2(スリング)122819-17217.68
42,410
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
57237188GRE-2P-12S3(スリング)123819-17228.64
45,310
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
57237197GRE-2P-6S1(スリング)61819-17111.3
27,870
23,980
26,378(税込)
当日出荷
57237206GRE-2P-6S1.5(スリング)61.5819-17121.42
28,330
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
57237215GRE-2P-6S2(スリング)62819-17131.54
28,780
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
57237224GRE-2P-6S3(スリング)63819-17141.78
29,700
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
57237233GRE-2P-9S1(スリング)91819-17152.96
33,880
29,980
32,978(税込)
当日出荷
57237242GRE-2P-9S1.5(スリング)91.5819-17163.22
34,520
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57237258GRE-2P-9S2(スリング)92819-17173.48
35,170
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
57237267GRE-2P-9S3(スリング)93819-17184
36,460
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57237154
2018-03-03
用途: 金型の吊り下げ
製造業

キンクが生じないので安全です。
少々お高いのが難点かな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする