曜日別特売

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ)

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ) - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ) - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ) - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ) - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ) - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ) - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ) - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。

用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼内容量1セット
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
ワイヤー長さ(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57237276GRE-4P-12S1(スリング)121819-17319.12
68,740
58,980
64,878(税込)
当日出荷
57237285GRE-4P-12S1.5(スリング)121.5819-173210.1
70,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
57237294GRE-4P-12S2(スリング)122819-173311.8
71,870
61,980
68,178(税込)
当日出荷
57237303GRE-4P-12S3(スリング)123819-173413.76
74,990
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
57237312GRE-4P-6S1(スリング)61819-17232.06
45,460
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
57237328GRE-4P-6S1.5(スリング)61.5819-17242.34
46,360
39,980
43,978(税込)
当日出荷
57237337GRE-4P-6S2(スリング)62819-17252.62
47,280
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57237346GRE-4P-6S3(スリング)63819-17263.18
49,090
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
57237355GRE-4P-9S1(スリング)91819-17273.72
54,680
46,980
51,678(税込)
当日出荷
57237364GRE-4P-9S1.5(スリング)91.5819-17284.24
55,930
47,980
52,778(税込)
当日出荷
57237373GRE-4P-9S2(スリング)92819-17294.76
57,180
49,980
54,978(税込)
当日出荷
57237382GRE-4P-9S3(スリング)93819-17305.8
59,680
51,980
57,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57237355
2022-12-23
用途: 納品用の網かごを吊る時
有限会社昌伸精工製造業

安全性と作業効率が向上し、重宝させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする