曜日別特売

軽量棚L型タイプ

軽量棚L型タイプ - TRUSCO軽量棚L型タイプ - TRUSCO軽量棚L型タイプ - TRUSCO軽量棚L型タイプ - TRUSCO軽量棚L型タイプ - TRUSCO軽量棚L型タイプ - TRUSCO軽量棚L型タイプ - TRUSCO軽量棚L型タイプ - TRUSCO
グレー棚ピッチ(mm)50内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57237468L43V-13890×315×12043510-806312
13,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237477L43W-13890×615×12043510-814418.2
20,110
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237486L43X-13890×465×12043510-810114.6
16,180
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237495L44V-131215×315×12043510-807114.2
16,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237504L44W-131215×615×12043510-815223.6
25,690
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237513L44X-131215×465×12043510-811020.3
21,940
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237522L45V-131515×315×12043510-808019.8
21,250
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237538L45W-131515×615×12043510-816132.3
31,840
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237547L45X-131515×465×12043510-812823.9
24,580
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237556L46V-131815×315×12043510-809825
23,710
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237565L46W-131815×615×12043510-817937.6
36,610
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237574L46X-131815×465×12043510-813630.8
28,840
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237583L73V-14890×315×21044779-984521.8
19,450
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237592L73W-14890×615×21044779-985332.5
27,730
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237608L73X-14890×465×21044779-986125.5
22,490
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237617L74V-141215×315×21044779-987028.3
23,450
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237626L74W-141215×615×21044779-988839.4
35,170
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237635L74X-141215×465×21044779-989633.9
30,170
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237644L75V-141515×315×21044779-990032.1
29,250
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237653L75W-141515×615×21044779-991845.8
43,370
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237662L75X-141515×465×21044779-993438.9
33,690
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237678L76V-141815×315×21044779-995136
32,530
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237687L76W-141815×615×21044779-997752.1
49,730
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237696L76X-141815×465×21044779-999344.1
39,370
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする