TRUSCO
セミボルトレス軽量棚用棚板
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。
色
ホワイト
セット内容
中棚受金具4個
材質
スチール、抗菌粉体塗装
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口W×奥行D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57237705
SBL-33TNUS-W
778-6069
2.6
875×300
¥2,960
¥
2,598
¥2,858
(税込)
当日出荷
57237714
SBL-43TNUS-W
778-6131
4.4
1200×300
¥4,130
¥
3,598
¥3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57237723
SBL-53TNUS-W
778-6387
5.4
1500×300
¥5,490
¥
4,798
¥5,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
57237732
SBL-63TNUS-W
778-6620
6.4
1800×300
¥6,270
¥
5,398
¥5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。