曜日別特売

軽中量棚TLA型

軽中量棚TLA型 - TRUSCO軽中量棚TLA型 - TRUSCO軽中量棚TLA型 - TRUSCO軽中量棚TLA型 - TRUSCO軽中量棚TLA型 - TRUSCO軽中量棚TLA型 - TRUSCO軽中量棚TLA型 - TRUSCO軽中量棚TLA型 - TRUSCO

開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。
背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

ホワイト総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※有効間口寸法は、間口呼び寸法-80mmです。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57239105TLA43K-23150892×300×12023
45,310
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239114TLA43L-23150892×600×12023
63,590
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239123TLA43S-23150892×450×12023
52,740
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239132TLA44K-231501192×300×12023
53,630
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239148TLA44L-231501192×600×12023
72,350
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239157TLA44S-231501192×450×12023
61,910
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239166TLA45K-231501492×300×12023
67,790
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239175TLA45L-231501492×600×12023
90,500
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239184TLA45S-231501492×450×12023
76,760
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239193TLA46K-231501792×300×12023
72,520
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239202TLA46L-231501792×600×12023
97,400
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239218TLA46S-231501792×450×12023
81,950
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239227TLA73K-24150892×300×21024
71,200
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239236TLA73L-24150892×600×21024
101,860
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239245TLA73S-24150892×450×21024
82,700
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239254TLA74K-241501192×300×21024
82,870
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239263TLA74L-241501192×600×21024
114,080
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239272TLA74S-241501192×450×21024
95,520
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239288TLA75K-241501492×300×21024
105,930
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239297TLA75L-241501492×600×21024
142,500
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239306TLA75S-241501492×450×21024
119,540
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239315TLA76K-241501792×300×21024
113,460
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239324TLA76L-241501792×600×21024
152,890
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239333TLA76S-241501792×450×21024
127,650
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
離島数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする