軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO
(1件のレビュー)
高さ(mm)1206棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1206内容量1セット
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57239342M1.5-4333903×304×12063グレー
19,670
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80403254M1.5-4335903×304×1206-ネオグレー
26,010
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41131334M1.54334903×304×12064グレー
22,840
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41131431M1.54344903×454×12064グレー
26,020
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41131553M1.54364903×604×12064グレー
29,220
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41130257M1.544341203×304×12064グレー
26,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41130381M1.544441203×454×12064グレー
30,540
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41130503M1.544641203×604×12064グレー
34,420
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41130625M1.545341503×304×12064グレー
30,560
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41130747M1.545441503×454×12064グレー
35,180
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41130862M1.545641503×604×12064グレー
42,740
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41130984M1.546341803×304×12064グレー
37,800
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41131106M1.546441803×454×12064グレー
44,260
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41131221M1.546641803×604×12064グレー
52,060
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239367M1.5-4343903×454×12063グレー
22,070
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80403270M1.5-4345903×454×1206-ネオグレー
29,970
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57239385M1.5-4363903×604×12063グレー
24,470
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80403279M1.5-4365903×604×1206-ネオグレー
33,970
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57239403M1.5-44331203×304×12063グレー
22,520
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80403288M1.5-44351203×304×1206-ネオグレー
30,280
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57239428M1.5-44431203×454×12063グレー
25,640
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80403297M1.5-44451203×454×1206-ネオグレー
35,440
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57239446M1.5-44631203×604×12063グレー
28,550
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80403306M1.5-44651203×604×1206-ネオグレー
40,290
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57239464M1.5-45331503×304×12063グレー
25,910
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239482M1.5-45431503×454×12063グレー
29,390
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239507M1.5-45631503×604×12063グレー
35,060
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239525M1.5-46331803×304×12063グレー
31,600
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239543M1.5-46431803×454×12063グレー
36,460
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239568M1.5-46631803×604×12063グレー
42,310
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80404925M1.5-45351503×304×1206-ネオグレー
35,210
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404934M1.5-45451503×454×1206-ネオグレー
40,970
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404950M1.5-45651503×604×1206-ネオグレー
50,420
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404959M1.5-46351803×304×1206-ネオグレー
44,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404968M1.5-46451803×454×1206-ネオグレー
52,060
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404977M1.5-46651803×604×1206-ネオグレー
61,810
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57239568
2019-10-22
用途: 工具の整理
サービス業

ボルトレスで組立が容易です。耐荷重、剛性も不満なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする