曜日別特売
M1.5-4463 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 57239446

代表画像

M1.5-4463 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 57239446
M1.5-4463 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 57239446
M1.5-4463 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 57239446

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
この商品は間口・奥行・段数など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
間口(mm)
1203
奥行(mm)
604
段数
3
注文コード
57239446
品番
M1.5-4463
参考基準価格(税別)¥28,550販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1203×604×1206
段数
3
色
グレー
トラスコ品番
511-4489
質量(kg)
28.9
高さ(mm)
1206
タイプ
単体型
奥行(mm)
604
間口(mm)
1203
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
25
組立時間
(目安)2人30分
外寸法・高さ(mm)
1206
均等積載量(kg/段)
150
有効間口(mm)
1116
最大積載量(kg/台)
1000
外寸法・奥行(mm)
604
外寸法・間口(mm)
1203
棚板内寸・間口(mm)
1116
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57239568
2019-10-22
用途: 工具の整理
サービス業

ボルトレスで組立が容易です。耐荷重、剛性も不満なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする