曜日別特売

中量ボルトレス棚M5型

中量ボルトレス棚M5型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 - TRUSCO
グレー材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)500棚ピッチ(mm)25総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500内容量1セット
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57242544M5-4353511-126940.51211481961
32,800
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242562M5-4363511-128543.11211581961
35,030
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242587M5-4373511-130746.91211731961
38,160
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242605M5-4393511-132358.41211931961
44,120
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242623M5-4453511-48614912114811261
38,660
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242648M5-4463511-488852.112115811261
41,340
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242666M5-4473511-490059.312117311261
46,750
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242684M5-4493511-49267112119311261
52,800
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242702M5-4553511-494257.612114811561
45,050
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242727M5-4563511-496964.512115811561
49,500
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242745M5-4573511-498569.812117311561
55,120
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242763M5-4593511-500183.612119311561
61,980
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242788M5-4653511-502773.112114811861
52,690
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242806M5-4663511-504377.612115811861
57,620
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242824M5-4673511-506084.212117311861
62,040
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242842M5-4693511-5086110.212119311861
74,960
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242867M5-5353780-246343.11511481961
33,840
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242885M5-5363780-248045.61511581961
36,070
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242903M5-5373780-250149.41511731961
39,200
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242928M5-5393780-2528611511931961
45,160
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242946M5-5453780-254451.615114811261
39,700
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242964M5-5463780-256154.715115811261
42,380
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242982M5-5473780-258761.815117311261
47,790
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243007M5-5493780-260973.615119311261
53,840
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243025M5-5553780-262560.115114811561
46,090
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243043M5-5563780-26416715115811561
50,540
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243068M5-5573780-266872.315117311561
56,160
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243086M5-5593780-268486.115119311561
63,020
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243104M5-5653780-270675.615114811861
53,730
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243122M5-5663780-272280.115115811861
58,660
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243147M5-5673780-274986.815117311861
63,080
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243165M5-5693780-2765112.715119311861
76,000
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243183M5-6353780-278145.61811481961
35,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243208M5-6363780-282048.11811581961
37,230
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243226M5-6373780-286251.91811731961
40,360
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243244M5-6393780-290163.51811931961
46,320
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243262M5-6453780-294354.118114811261
40,860
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243287M5-6463780-298657.218115811261
43,540
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243305M5-6473780-302864.418117311261
48,950
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243323M5-6493780-306176.118119311261
55,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243348M5-6553780-310962.618114811561
47,250
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243366M5-6563780-314169.618115811561
51,700
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243384M5-6573780-318474.918117311561
57,320
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243402M5-6593780-322288.618119311561
64,180
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243427M5-6653780-326578.218114811861
54,890
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243445M5-6663780-330382.618115811861
59,820
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243463M5-6673780-334689.318117311861
64,240
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243488M5-6693780-3389115.218119311861
77,160
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243506M5-6356780-280370.51811481961
54,020
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243524M5-6366780-284675.71811581961
58,620
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする