TRUSCO
オールステンレス作業台(SUS304)
天板の間口方向はR曲げ加工しているため、ほこりがたまりにくくなっています。溶接一体型です。
仕上
ヘアーライン
ねじサイズ
(アジャスター)M12×1.75
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57246552
SW3R-0960
900
600
750
24
アジャストボルト/ステンレス(SUS304)
¥175,960
¥
159,800
¥175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246568
SW3R-0975
900
750
750
27
アジャストボルト/ステンレス(SUS304)
¥185,060
¥
159,800
¥175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246577
SW3R-1260
1200
600
750
26
アジャストボルト/ステンレス(SUS304)
¥185,060
¥
159,800
¥175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246586
SW3R-1275
1200
750
750
31
アジャストボルト/ステンレス(SUS304)
¥193,910
¥
169,800
¥186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246595
SW3R-1560
1500
600
750
31
アジャストボルト/ステンレス(SUS304)
¥214,240
¥
189,800
¥208,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246604
SW3R-1575
1500
750
750
34
アジャストボルト/ステンレス(SUS304)
¥223,740
¥
199,800
¥219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246613
SW3R-1860
1800
600
750
37
アジャストボルト/ステンレス(SUS304)
¥229,680
¥
199,800
¥219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246622
SW3R-1875
1800
750
750
39
アジャストボルト/ステンレス(SUS304)
¥238,660
¥
199,800
¥219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246638
SW3R-1890
1800
900
750
41
アジャストボルト/ステンレス(SUS304)
¥253,570
¥
219,800
¥241,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246647
SW3R-2090
2000
900
750
45
アジャストボルト/ステンレス(SUS304)
¥298,320
¥
259,800
¥285,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。