曜日別特売

引出しユニット用枠K型・TM型

引出しユニット用枠K型・TM型 - TRUSCO引出しユニット用枠K型・TM型 - TRUSCO引出しユニット用枠K型・TM型 - TRUSCO引出しユニット用枠K型・TM型 - TRUSCO引出しユニット用枠K型・TM型 - TRUSCO
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
間口(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
引出し数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
最大積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質(本体)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57249334MK-43S1205923074689グレースチール(1段あたり)小型×4個、大型×2個
34,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57249352MK-44S16059230760911.6グレースチール(1段あたり)小型×4個、大型×2個
42,810
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
57249377MK-46S24059230789016.8グレースチール(1段あたり)小型×4個、大型×2個
60,210
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
57249395MK-63S12085430746812グレースチール(1段あたり)小型×6個、大型×3個
47,790
39,980
43,978(税込)
当日出荷
返品不可
57249413MK-64S16085430760915.5グレースチール(1段あたり)小型×6個、大型×3個
56,800
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
返品不可
57249438MK-66S24085430789021.1グレースチール(1段あたり)小型×6個、大型×3個
79,340
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする