TRUSCO
樹脂製運搬車アクロキャリー
天板をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。
ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。
ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
エラストマー樹脂
タイプ
折りたたみハンドルタイプ
積載荷重(kg)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
600×390×125
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)
390
ハンドル高さ(mm)
890
騒音値(dB)
42.93
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール、(表面処理)メラミン焼き付け塗装
荷台寸法(奥行)(mm)
600
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57249657
AC-1-B
100
600×390
125
3.87
ブルー
¥
6,690
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
57249666
AC-1-BK
100
600×390
125
3.87
ブラック
¥
6,690
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
57249675
AC-1-BK-S
100
600×390
125
4.07
ブラック
¥
8,340
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
57249684
AC-1-B-S
100
600×390
125
4.07
ブルー
¥
8,340
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
57249702
AC-1-P
100
600×390
125
3.87
ピンク
¥
6,690
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
57249815
AC-1-P-S
100
600×390
125
4.07
ピンク
¥
8,340
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください