グランカートにルートバンの天板を組合せた簡易式の2段台車です。
簡単操作で2段目の天板を設置することができます。
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
トラスコ品番819-4965色ブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプ折りたたみハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TYSFHG-100SELP80(自在)、TYSR-100SELP80(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200/(上段)30、(下段)170荷台寸法(幅)(mm)468上段高さ(mm)767ハンドル高さ(mm)860材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段材質(ホイール)スチール適合ストッパーTP-700FB荷台寸法(奥行)(mm)718材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台