プレス製運搬車ドンキーカート(簡易2段タイプ)

プレス製運搬車ドンキーカート(簡易2段タイプ) - TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(簡易2段タイプ) - TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(簡易2段タイプ) - TRUSCO

メッシュタイプの上段をもつ簡易式2段折たたみハンドルタイプです。

トラスコ品番818-7016材質(マット)塩化ビニール質量(kg)14.6車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ折りたたみ式簡易2段ハンドルタイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×480×145キャスター(取り替えキャスター)TR-100J(自在)、TR-100K(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)150/(上段)50、(下段)100床面高さ(mm)145荷台寸法(mm)740×480下段高さ(mm)145上段高さ(mm)750ハンドル高さ(mm)850キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)スチール、(表面処理)粉体塗装特性省音、2段適合ストッパー100NKB、100NS材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※均等耐荷重:150kg/台上段:30KG
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312519751014N
27,860
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
572503141014N
19,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする