曜日別特売

プレス製運搬車ドンキーカート(簡易2段タイプ)

プレス製運搬車ドンキーカート(簡易2段タイプ) - TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(簡易2段タイプ) - TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(簡易2段タイプ) - TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(簡易2段タイプ) - TRUSCO

メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます。

トラスコ品番818-7017車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ固定式簡易2段ハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TR-130J(自在)、TR-130K(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)均等荷重(kg)300/(上段)80、(下段)220荷台寸法(幅)(mm)615上段高さ(mm)705ハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)組立時間(目安)1人20分特性省音、2段材質(ホイール)スチール適合ストッパー300NKB、300NS、300NJB荷台寸法(奥行)(mm)915材質(荷台)スチールハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
572503233024N915×61520527
44,170
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする