鋼鉄製運搬車

鋼鉄製運搬車 - TRUSCO鋼鉄製運搬車 - TRUSCO

前角部にクッションゴムがあり安全です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。

車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタンタイプ固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)粉体塗装適合ストッパーLSH-1SET材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57250366SH10-110001200×75028960
155,260
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57250375SH10-1S10001200×75028962
164,350
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57250384SH10-21000900×60023448
141,310
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57250393SH10-2S1000900×60023450
151,670
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする