曜日別特売

オールステンレス皿型台車(ナイロンウレタン車輪タイプ)

オールステンレス皿型台車(ナイロンウレタン車輪タイプ) - TRUSCOオールステンレス皿型台車(ナイロンウレタン車輪タイプ) - TRUSCOオールステンレス皿型台車(ナイロンウレタン車輪タイプ) - TRUSCOオールステンレス皿型台車(ナイロンウレタン車輪タイプ) - TRUSCOオールステンレス皿型台車(ナイロンウレタン車輪タイプ) - TRUSCOオールステンレス皿型台車(ナイロンウレタン車輪タイプ) - TRUSCO

荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。
水漏れや荷物の落下を防止できます。
ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。

用途食品工場、研究所など。材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタンタイプ固定ハンドルタイプ積載荷重(kg)200キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)830内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57250445SSAR-1NU-2001200×75016529
293,300259,800
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57250454SSAR-1NU-S-2001200×75016529
349,270299,800
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57250488SSAR-2NU-200900×60016525
209,480179,800
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57250497SSAR-2NU-S-200900×60016525
265,320229,800
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57250524SSAR-3NU-200800×45016523
202,490179,800
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57250533SSAR-3NU-S-200800×45016523
258,720229,800
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69922977SSAR-2NU【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)200900×60016525
209,480179,800
149,800
アウトレット
164,780(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする