オールステンレス台車(導電ウレタン車輪)

オールステンレス台車(導電ウレタン車輪) - TRUSCO

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。

用途食品工場、研究所など。材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンタイプ固定ハンドルタイプ積載荷重(kg)200キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)830特性導電性内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57250603AS-1-100DU2001200×75016424818-9383
211,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57250612AS-1-100DU-S2001200×75016424818-9384
254,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57250664AS-2-100DU200900×60016420818-9391
174,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57250673AS-2-100DU-S200900×60016420818-9392
217,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57250725AS-3-100DU200800×45016418818-9399
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57250734AS-3-100DU-S200800×45016418818-9400
205,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする