TRUSCO
オールステンレス台車(ナイロンウレタン車輪)
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途
食品工場、研究所など。
材質
ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンウレタン
タイプ
固定ハンドルタイプ
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル高さ(mm)
830
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57250628
AS-1-100NU
200
1200×750
164
24
818-9385
¥
208,560
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57250637
AS-1-100NU-S
200
1200×750
164
24
818-9386
¥
265,980
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57250682
AS-2-100NU
200
900×600
164
20
818-9393
¥
153,120
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57250698
AS-2-100NU-S
200
900×600
164
20
818-9394
¥
210,540
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57250743
AS-3-100NU
200
800×450
164
18
818-9401
¥
139,920
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57250752
AS-3-100NU-S
200
800×450
164
18
818-9402
¥
197,340
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。