TRUSCO
オールステンレス台車(コーナーC付・ナイロンウレタン車輪)
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途
食品工場、研究所など。
材質
ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンウレタン
タイプ
固定ハンドルタイプ
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個、(取り替え)SUS-E-100(自在)、SUS-ER-100(固定)
ハンドル高さ(mm)
830
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57250786
AS-1B-100NU
200
1200×750
164
24
818-9389
¥
224,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57250795
AS-1B-100NU-S
200
1200×750
164
24
818-9390
¥
281,820
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57250804
AS-2B-100NU
200
900×600
164
20
818-9397
¥
168,960
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57250813
AS-2B-100NU-S
200
900×600
164
20
818-9398
¥
226,380
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57250822
AS-3B-100NU
200
800×450
164
18
818-9405
¥
155,760
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57250838
AS-3B-100NU-S
200
800×450
164
18
818-9406
¥
213,180
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。