曜日別特売

連結型樹脂製台車ルートバン

連結型樹脂製台車ルートバン - TRUSCO連結型樹脂製台車ルートバン - TRUSCO連結型樹脂製台車ルートバン - TRUSCO連結型樹脂製台車ルートバン - TRUSCO連結型樹脂製台車ルートバン - TRUSCO連結型樹脂製台車ルートバン - TRUSCO連結型樹脂製台車ルートバン - TRUSCO連結型樹脂製台車ルートバン - TRUSCO

荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。

ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57250883MPB-502JS-B100385515115633754.6再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂スチール(三価クロムメッキ)
16,170
13,980
15,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
57250892MPB-502JS-GN100385515115633754.6再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂スチール(三価クロムメッキ)
16,170
13,980
15,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
57250926MPB-503JS-B100385515115888756.5再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂スチール(三価クロムメッキ)
22,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
57250935MPB-503JS-GN100385515115888756.5再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂スチール(三価クロムメッキ)
22,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
57250962MPB-602JS-B100415615115633755.3再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂スチール(三価クロムメッキ)
17,080
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
57250978MPB-602JS-GN100415615115633755.3再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂スチール(三価クロムメッキ)
17,080
14,980
16,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
57251005MPB-603JS-B100415615115888757.6再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂スチール(三価クロムメッキ)
23,830
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
お客様組立品
57251014MPB-603JS-GN100415615115888757.6再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂スチール(三価クロムメッキ)
23,830
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする