TRUSCO
ハイテナー用取り替えキャスター
適合機種
省音タイプを除くTHTシリーズ
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
材質(キャスター)
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57251093
TYNWRJ-150
818-7026
自在
1.6
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
57251102
TYNWRJB-150
818-7027
自在
1.7
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
57251118
TYNWRK-150
818-7028
固定
1.3
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください