曜日別特売

ハンドリフター用ステンレスカバー

ハンドリフター用ステンレスカバー - TRUSCOハンドリフター用ステンレスカバー - TRUSCOハンドリフター用ステンレスカバー - TRUSCOハンドリフター用ステンレスカバー - TRUSCOハンドリフター用ステンレスカバー - TRUSCOハンドリフター用ステンレスカバー - TRUSCOハンドリフター用ステンレスカバー - TRUSCOハンドリフター用ステンレスカバー - TRUSCO
(1件のレビュー)

ハンドリフター用のステンレスカバーです。
天板にかぶせるだけで使用することができます。
塗装の剥れを防止し、異物発生を防ぎます。

セット内容ゴムシート内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
テーブル寸法幅(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57251407SC-355575-H303505702.5ステンレス(SUS304)
55,500
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57251416SC-405725-H304007203.4ステンレス(SUS304)
59,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57251425SC-505605-H305006003.5ステンレス(SUS304)
59,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57251434SC-505805-H305008004.6ステンレス(SUS304)
70,700
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57251443SC-525855-H305208505.1ステンレス(SUS304)
77,800
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
57251452SC-6051205-H3060012008ステンレス(SUS304)
92,200
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
57251477SC-605905-H306009006.1ステンレス(SUS304)
77,800
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57251434
2019-04-04
用途: 機械整備

リフターとセットで購入しました。良くも悪くも必要なもので選択肢が無いので良いとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする