曜日別特売

ハンドパレットトラック

ハンドパレットトラック - TRUSCOハンドパレットトラック - TRUSCO
(1件のレビュー)

ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。
フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。
ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪であるため、ウレタンよりも軽く運搬できます。

用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。車輪径(Φmm)ステアリングホイール/160(ナイロン)、ロードホイール/70(ナイロン)フォーク幅W(mm)130内容量1台
注意
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。
※サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク長さ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57251538THP-10-48N100075175850ナイロン
93,200
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57251574THP-10-612N1000751751200ナイロン
98,933
74,980
82,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57251556THP-10-510N1000751751050ナイロン
96,266
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57251538
2023-01-08
用途: 重量物の移動
平野醤油製造業

とても使用しやすい。本体が軽い。移動も軽い。価格も安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする