TRUSCO
NS型コンテナ
(1件のレビュー)
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
適合
フタ/NS-10F(別売)
質量(kg)
0.6
フタ
別売
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
398×268×139
外寸法・幅(mm)
398
外寸法・高さ(mm)
139
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
350.5×223×123
外寸法・奥行(mm)
268
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
223
有効内寸法・高さ(mm)
123
有効内寸法・幅(mm)
350.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57251836
NS-10N
-
10
398×268×139
350.5×223×123
ブルー
¥
1,120
¥
969
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
57251854
NS-10N
-
10
398×268×139
350.5×223×123
ナチュラル
¥
1,120
¥
969
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
57251872
NS-10N
-
10
398×268×139
350.5×223×123
レッド
¥
1,120
¥
969
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
57251897
NS-10N
-
10
398×268×139
350.5×223×123
イエロー
¥
1,120
¥
969
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
72188579
NS-10N【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
10
398×268×139
350.5×223×123
ナチュラル
¥
1,120
¥
969
¥
779
アウトレット
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
残り24点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください