TRUSCO
Fシリーズ用カードケース
材質
ポリプロピレン
色
半透明
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
適合コンテナ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57252037
F-CA-NO16
170×58×62
F-2、F-3
16
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57252055
F-CA-NO18
170×28×35
F-1、F-2、F-3
12
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください