TRUSCO
DAシリーズ用カードケース
製品の仕訳、配送作業の効率を高め、在庫管理が効率的に行えます。在庫管理の見える化に最適です。
材質
ポリプロピレン
色
半透明
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
適合コンテナ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57252152
DA-CA-NO1
819-1779
24
95×65×110
DA-9、DA-28
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57252177
DA-CA-NO2
819-1780
10
100×68×82
DA-5、DA-24
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください