TRUSCO
TRSTシリーズ リサイクルコンテナ
回収した使用済コンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。互いに積み重ねが可能です。
用途
部品等の通い箱および保管箱として使用できます。
適合
フタ/TRTSF
材質
再生ポリプロピレン、ポリプロピレン
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57252195
TRST-10
10
390×260×143
ダークブルー
¥2,400
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
57252213
TRST-12
12
499×277×125
ダークブルー
¥2,520
¥
2,198
¥2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください