パレットカバー

パレットカバー - TRUSCOパレットカバー - TRUSCOパレットカバー - TRUSCO
(1件のレビュー)

荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。
焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。
雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。

用途屋外パレットの保護。仕様側面一面ファスナー付材質(本体部)ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.18ブルーハトメ数8ハトメピッチ(cm)90引張強度(N/5cm)480×360内容量1枚
注意
※パレットは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57252475P-13A819-524811300×1300×1300
14,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
57252493P-15A819-52491.31500×1500×1300
16,310
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57252493
2018-10-02
用途: 稲わらコンポー用べーラーの収納時カバー
農・林・水産業

小型べーラー格納時に埃よけ等のため、上からすっぽりと被せられるものをさがし、サイズがちょうど良かったので購入しました。ファスナーつきで取扱が容易です。出来れば、ブルーシートではなく遮光性、UVカット素材のものがあればベターです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする