曜日別特売

キャップボトル

キャップボトル - TRUSCOキャップボトル - TRUSCOキャップボトル - TRUSCO
(2件のレビュー)

手の平で押すとと内溶液が出てきます。
アルコールや消毒液・除光液等での使用できます。
プッシュ式。

トラスコ品番818-4385材質ポリエチレン(PE)容量(mL)300質量(g)53.5外径×高さH(Φmm×mm)70×164内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57253096TPD-300
1,130
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 食器洗剤入れ
建設業・工事業

適量がでてくるため、洗剤の無駄もふせげて満足しています。
ボトルサイズもちょうどよく、洗剤もいれやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 57253096
2021-12-28
用途: 手指の消毒

エタノール68%の消毒液を入れて使ってます。使い始めは手のひらで押していましたが、商品の「皿」の部分に液剤が溜まってしまいもったいないので指の先っぽで押して手のひらに噴射するようなやり方で使ってます。
今までは市販のスプレーを置いて使ってましたが片手で操作できるので良いと思います。
あとは耐久性。100円程度ならすぐ壊れてもいいけどそれなりにいい値段するので数年間は持ってほしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする