曜日別特売

アルミ標準バット

アルミ標準バット - TRUSCOアルミ標準バット - TRUSCOアルミ標準バット - TRUSCOアルミ標準バット - TRUSCOアルミ標準バット - TRUSCOアルミ標準バット - TRUSCOアルミ標準バット - TRUSCO
(3件のレビュー)

サイズに応じて入れる物が判別できます。
穴あきバットと併用して使用できます。

用途保管容器。内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
品番
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57253324T-AL-B1アルミ合金準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)1号373×309×43355×295×42352
2,310
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57253342T-AL-B2アルミ合金準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)2号349×274×37335×260×36285
2,010
1,598
1,758(税込)
当日出荷
57253367T-AL-B3アルミ合金準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)3号310×243×36296×228×35230
1,690
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57253385T-AL-B4アルミ合金準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)4号278×213×36265×200×35165
1,360
999
1,099(税込)
当日出荷
57253403T-AL-B5アルミ合金準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)5号242×183×32232×170×31123
1,060
799
879(税込)
当日出荷
57253428T-AL-B6アルミ合金準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)6号216×157×30191×132×2997
880
669
736(税込)
当日出荷
57253446T-AL-B7アルミ合金準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)7号190×132×28178×120×2777
740
559
615(税込)
当日出荷
57253464T-AL-B8硬質アルミ8号160×109×27149×100×2655
710
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57253367
2025-10-28
用途: 仕込み・調理に
飲食業

肉の仕込みから野菜の調理など多岐に渡って使っています。追加で購入して10枚ほどありますがとても重宝します。

対象商品 : 57253324
2020-06-30
用途: ねこの暑さ対策に。
自動車・二輪車・自転車関連業

我が家のネコの暑さ対策に使用しています。
先日ホームセンターに猫、犬用のアルミプレートが2,000円で売っていたのを見て、「だったらアルミバットでもいいかも」と思って購入しました。
すぐに気に入ってくれたみたいで、一日の半分はココに入っています。
フチに顔をのせて寝ています。

1が参考にしています
対象商品 : 57253428
2022-06-16
用途: プレートを液体に浸す。
松藤英哲税理士事務所サービス業

鉄のプレートを液体に浸す予定で購入しましたが、有効面積は204×145×29とありますが
バットの上の寸法らしくて、側面は斜面なので、底の方はさらに狭く200×100のプレートの長手の方が途中でひっかって底まで付きません。有効面積は間違いだと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご指摘の通り、有効寸法に誤りがございましたので、修正いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする