曜日別特売

アルミシートパン

アルミシートパン - TRUSCOアルミシートパン - TRUSCO

高温度、低温度に耐えることができます。
(アルミ芯入)冷蔵庫より直接オーブンへ入れて使用できます。
表面はアルマイト処理をしています。
パン、ケーキ生地運搬用に便利です。

用途温蔵庫、冷蔵庫などの収納トレーとして使用できます。料理用配膳カート専用トレー。パンおよびケーキ生地運搬用に。材質準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57253473T-A-SITO-G819-52661.3657×456×25614×418×23
9,070
6,898
7,588(税込)
当日出荷
57253498T-A-SITO-S819-52670.9550×457×28513×420×27
8,380
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする