TRUSCO
ステンレスタンク
(1件のレビュー)
フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。
用途
保管容器。
仕様
フタ付
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
全7種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
0.71
0.83
1
1.66
2.32
2.86
3.6
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(L)
取手
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57253717
T-FC-10
18
あり
283×283×273
270×270×270
2.86
¥
26,590
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
57253735
T-FC-11
25
あり
317×317×304
300×300×300
3.6
¥
33,570
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57253744
T-FC-5
3.1
なし
160×160×152
150×150×150
0.71
¥
7,750
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57253762
T-FC-6
4.2
なし
175×175×167
165×165×165
0.83
¥
8,980
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57253787
T-FC-7
5.3
なし
192×192×182
180×180×180
1
¥
10,240
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57253805
T-FC-8
8.6
あり
222×222×213
210×210×210
1.66
¥
14,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
57253823
T-FC-9
12.6
あり
250×250×243
240×240×240
2.32
¥
20,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください