曜日別特売

オールステンレスステップ

オールステンレスステップ - TRUSCOオールステンレスステップ - TRUSCOオールステンレスステップ - TRUSCOオールステンレスステップ - TRUSCO

さびにくく丈夫なオールステンレス製の踏み台です。
天板のポルカプレートは、丸い凸型のため、一般的なチェッカープレートに比べ滑り止め効果に優れています。清掃しやすく排水性が高いです。
足の接地面積が大きく、長時間の立ち作業でも足の負担が軽減できます。

用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。材質(踏み面)ポルカプレート材質(本体)ステンレス(SUS304)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57254408SUF-5410820-29957.8500×400×1001
88,440
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
57254426SUF-5425820-299610500×400×2501
114,580
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
57254435SUF-5460820-299717.5500×600×6002
186,650
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする