曜日別特売

一斗缶保管庫

一斗缶保管庫 - TRUSCO一斗缶保管庫 - TRUSCO一斗缶保管庫 - TRUSCO一斗缶保管庫 - TRUSCO一斗缶保管庫 - TRUSCO一斗缶保管庫 - TRUSCO一斗缶保管庫 - TRUSCO

一斗缶の保管にピッタリなサイズです。

用途研究施設、食品工場など。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)985奥行(mm)445均等耐荷重(kg)150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57254453SU1KL-10818-94629810L用
643,950
559,800
615,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57254487SU1KL-12818-946311612L用
676,350
579,800
637,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57254505SU1KL-6818-9464626L用
427,950
369,800
406,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57254514SU1KL-8818-9465808L用
550,800
479,800
527,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
沖縄地方数量1につき¥14,000~/税込¥15,400~
離島数量1につき¥15,500~/税込¥17,050~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする