TRUSCO
ひしゃく
(1件のレビュー)
丈夫なスチール製のひしゃくです。
材質
(すくい部)スチール、(柄)パイン材
トラスコ品番
789-8509
幅(mm)
135
色
シルバー
質量(g)
240
容量(L)
0.7
間口W×奥行D×高さH(mm)
135×480×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57257034
TBSH-70
¥
1,110
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください