曜日別特売
(3件のレビュー)

天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。

用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。種別ノンスリップマットブラック材質天然ゴム穴径(Φmm)約25内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57257314TTRM-101510001500
13,390
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57257348TTRM-6080600800
3,630
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57257348
2023-05-22
用途: 軒下通路
株式会社 BELLS LINE卸売・小売業

冬には雪が落ちてくる場所、静音効果があればいいなと。
軒下地面がコンクリートとモルタル素材修正をせずに、マットを敷いて費用の軽減となりました。

1が参考にしています
対象商品 : 57257348
2019-10-04
用途: 水回りの養生
杉村サービス業

素材も柔らかく、下地への追従性もあり施工が大変楽でした。

1が参考にしています
対象商品 : 57257348
2019-01-25
用途: ゴルフ練習用足マット
株式会社タケテック

ジャンボ軍団がゴルフの屋外練習用のスタンスマットとして使用していたので類似品を購入してみましたが快適に使えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする