縄切鎌

縄切鎌 - TRUSCO縄切鎌 - TRUSCO

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。

用途ロープや縄切りに。梱包開封作業に。刃長(mm)120刃幅(mm)27刃渡り(mm)110全長(mm)350トラスコ品番818-4362材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)、柄/ポプラ質量(g)60内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57257838NKK
530
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする