ファスナー付図面ケース

ファスナー付図面ケース - TRUSCOファスナー付図面ケース - TRUSCO
(13件のレビュー)

透明度が高く図面がよく見えます。
非塩ビ素材で軽量です。

用途図面・書類の保護や保管に最適。材質フィルム/ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック/ポリプロピレン(PP)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納サイズ
タイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57258468ZMC-A1A1A1640×880×0.1
1,830
1,398
1,538(税込)
当日出荷
57258477ZMC-A2A2A2480×640×0.1
1,220
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: 建設現場で図面を入れて使用している
有限会社東洋光測量設計

A1の図面が楽にはいるので雨の日でも濡れないで綺麗に見えるので助かります

2025-08-11
用途: 設備スリーブ入れ
有限会社モロイ建設業・工事業

厚みがあるのでケース事態しっかりしていて使いやすいです。もちろんファスナーもついているので図面の出し入れも楽です。

対象商品 : 57258477
2024-01-23
用途: 工事現場での持ちあるき

これといってはないが、出来れば何冊かまとめて持ち歩ければいい。
現在はクリップで挟んで何冊か持ち歩いている。

対象商品 : 57258468
2022-11-29
用途: 給排水設備工事の時
建設業・工事業

素材が柔らかく使いやすい。雨や雪の時にはたいへん便利。

2022-10-25
用途: 子供の昆虫図鑑のシートを入れる

付録の昆虫図鑑シートが大判で 更に裏表に写真や説明があり←コレを入れておくのに\(^^ )バッチリです

対象商品 : 57258468
2021-05-12
用途: 石下地取付

ケースに入れても鮮明に図面が見れます。柔らかくて、とても扱いやすいです。何も問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 57258468
2021-08-09
用途: 施工図面の保管
有限会社亀田企画建設業・工事業

大変満足しています。
大切に使います。
ありがとうございます

対象商品 : 57258468
2019-03-12
用途: 型枠施工時の図面入れとして
有限会社小笠原組建設業・工事業

通常に比べて3分の一くらいの値段で買えた、厚みのちょうどよく使いやすい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする