TRUSCO
蝶ボルト(ステンレス)
圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質
ステンレス(SUS304相当)
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
羽根高(mm)
羽根幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57258958
B35-0308
1セット(10個)
0.5
783-3181
41.4
9.2
17
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57262388
B35-1015
1セット(2個)
1.5
783-3547
70.6
19.1
36
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57262397
B35-1020
1セット(2個)
1.5
783-3555
76
19.1
36
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57262406
B35-1025
1セット(2個)
1.5
783-3563
81.4
19.1
36
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57262415
B35-1030
1セット(2個)
1.5
783-3571
86.6
19.1
36
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57262424
B35-1035
1セット(2個)
1.5
783-3580
91.8
19.1
36
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57262433
B35-1040
1セット(2個)
1.5
783-3598
97.5
19.1
36
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57262442
B35-1045
1セット(2個)
1.5
783-3601
102.4
19.1
36
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57262458
B35-1050
1セット(2個)
1.5
783-3610
107.2
19.1
36
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264147
B35-0820
1セット(3個)
1.25
783-3474
78.3
17
31
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57264156
B35-0825
1セット(3個)
1.25
783-3482
83.4
17
31
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57264165
B35-0830
1セット(3個)
1.25
783-3491
87.9
17
31
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264174
B35-0835
1セット(3個)
1.25
783-3504
89.7
17
31
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264183
B35-0840
1セット(3個)
1.25
783-3512
94.2
17
31
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264192
B35-0845
1セット(3個)
1.25
783-3521
97.5
17
31
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264208
B35-0850
1セット(3個)
1.25
783-3539
101.4
17
31
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264892
B35-0640
1セット(4個)
1
783-3423
80.4
13.8
26
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57264908
B35-0645
1セット(4個)
1
783-3431
83.2
13.8
26
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264917
B35-0650
1セット(4個)
1
783-3440
86.8
13.8
26
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264926
B35-0812
1セット(4個)
1.25
783-3458
90
17
31
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57264935
B35-0815
1セット(4個)
1.25
783-3466
92.8
17
31
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57265425
B35-0610
1セット(5個)
1
783-3351
70.4
13.8
26
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57265434
B35-0612
1セット(5個)
1
783-3369
72.9
13.8
26
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57265443
B35-0615
1セット(5個)
1
783-3377
74.9
13.8
26
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57265452
B35-0620
1セット(5個)
1
783-3385
79.4
13.8
26
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57265468
B35-0625
1セット(5個)
1
783-3393
83.9
13.8
26
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57265477
B35-0630
1セット(5個)
1
783-3407
87.9
13.8
26
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57265486
B35-0635
1セット(5個)
1
783-3415
92.4
13.8
26
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57267857
B35-0520
1セット(7個)
0.8
783-3318
72.5
11.8
21
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57267866
B35-0525
1セット(7個)
0.8
783-3326
77.4
11.8
21
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57267875
B35-0530
1セット(7個)
0.8
783-3334
82.3
11.8
21
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57267884
B35-0535
1セット(7個)
0.8
783-3342
87.2
11.8
21
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57267963
B35-0408
1セット(8個)
0.7
783-3199
57.6
11.8
21
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57267972
B35-0410
1セット(8個)
0.7
783-3202
58.4
11.8
21
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57267988
B35-0412
1セット(8個)
0.7
783-3211
59.2
11.8
21
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57267997
B35-0415
1セット(8個)
0.7
783-3229
61.6
11.8
21
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57268006
B35-0420
1セット(8個)
0.7
783-3237
66.4
11.8
21
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57268015
B35-0425
1セット(8個)
0.7
783-3245
67.2
11.8
21
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57268024
B35-0430
1セット(8個)
0.7
783-3253
72
11.8
21
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57268033
B35-0435
1セット(8個)
0.7
783-3261
75.2
11.8
21
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57268042
B35-0508
1セット(8個)
0.8
783-3270
69.6
11.8
21
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57268058
B35-0510
1セット(8個)
0.8
783-3288
71.2
11.8
21
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57268067
B35-0512
1セット(8個)
0.8
783-3296
73.6
11.8
21
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57268076
B35-0515
1セット(8個)
0.8
783-3300
76
11.8
21
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください