曜日別特売

TCVキャップ

TCVキャップ - TRUSCOTCVキャップ - TRUSCOTCVキャップ - TRUSCOTCVキャップ - TRUSCOTCVキャップ - TRUSCOTCVキャップ - TRUSCOTCVキャップ - TRUSCOTCVキャップ - TRUSCO
(4件のレビュー)

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。
カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。
RoHS指令対応品です。

用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
内寸(mm)
適合端子
質量(g/パック)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57259283TCV-22-B-101セット(10個)299.522mm222.5
250
219
241(税込)
当日出荷
57259292TCV-22-BK-101セット(10個)299.522mm222.5
250
219
241(税込)
当日出荷
57259308TCV-22-GN-101セット(10個)299.522mm222.5
250
219
241(税込)
当日出荷
57259317TCV-22-R-101セット(10個)299.522mm222.5
250
219
241(税込)
当日出荷
57259326TCV-22-W-101セット(10個)299.522mm222.5
250
219
241(税込)
当日出荷
57259335TCV-22-Y-101セット(10個)299.522mm222.5
120
109
120(税込)
当日出荷
57259344TCV-38-B-101セット(10個)3311.838mm234.5
340
299
329(税込)
当日出荷
57259353TCV-38-BK-101セット(10個)3311.838mm234.5
340
299
329(税込)
当日出荷
57259362TCV-38-GN-101セット(10個)3311.838mm234.5
340
299
329(税込)
当日出荷
57259378TCV-38-R-101セット(10個)3311.838mm234.5
340
299
329(税込)
当日出荷
57259387TCV-38-W-101セット(10個)3311.838mm234.5
340
299
329(税込)
当日出荷
57259405TCV-60-B-101セット(10個)3913.960mm249.5
450
389
428(税込)
当日出荷
57259414TCV-60-BK-101セット(10個)3913.960mm249.5
450
389
428(税込)
当日出荷
57259423TCV-60-GN-101セット(10個)3913.960mm249.5
450
389
428(税込)
当日出荷
57259432TCV-60-R-101セット(10個)3913.960mm249.5
450
389
428(税込)
当日出荷
57259448TCV-60-W-101セット(10個)3913.960mm249.5
450
389
428(税込)
当日出荷
57259457TCV-60-Y-101セット(10個)3913.960mm249.5
200
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57263368TCV-1.25-B-201セット(20個)133.11.25mm26.5
110
94
103(税込)
当日出荷
57263377TCV-1.25-BK-201セット(20個)133.11.25mm26.5
110
94
103(税込)
当日出荷
57263386TCV-1.25-GN-201セット(20個)133.11.25mm26.5
110
94
103(税込)
当日出荷
57263395TCV-1.25-R-201セット(20個)133.11.25mm26.5
110
94
103(税込)
当日出荷
57263404TCV-1.25-W-201セット(20個)133.11.25mm26.5
110
94
103(税込)
当日出荷
57263422TCV-14-B-201セット(20個)24814mm228
300
259
285(税込)
当日出荷
57263438TCV-14-BK-201セット(20個)24814mm228
300
259
285(税込)
当日出荷
57263447TCV-14-GN-201セット(20個)24814mm228
300
259
285(税込)
当日出荷
57263456TCV-14-R-201セット(20個)24814mm228
300
259
285(税込)
当日出荷
57263465TCV-14-W-201セット(20個)24814mm228
300
259
285(税込)
当日出荷
57263474TCV-14-Y-201セット(20個)24814mm228
160
89
98(税込)
当日出荷
57263483TCV-2-B-201セット(20個)143.72.0mm27.2
140
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
57263492TCV-2-BK-201セット(20個)143.72.0mm27.2
140
129
142(税込)
当日出荷
57263508TCV-2-GN-201セット(20個)143.72.0mm27.2
140
129
142(税込)
当日出荷
57263517TCV-2-R-201セット(20個)143.72.0mm27.2
140
129
142(税込)
当日出荷
57263526TCV-2-W-201セット(20個)143.72.0mm27.2
140
129
142(税込)
当日出荷
57263544TCV-3.5-B-201セット(20個)174.13.5mm211
150
129
142(税込)
当日出荷
57263553TCV-3.5-BK-201セット(20個)174.13.5mm211
150
129
142(税込)
当日出荷
57263562TCV-3.5-GN-201セット(20個)174.13.5mm211
150
129
142(税込)
当日出荷
57263578TCV-3.5-R-201セット(20個)174.13.5mm211
150
129
142(税込)
当日出荷
57263587TCV-3.5-W-201セット(20個)174.13.5mm211
150
129
142(税込)
当日出荷
57263596TCV-3.5-Y-201セット(20個)174.13.5mm211
80
69
76(税込)
当日出荷
57263605TCV-5.5-B-201セット(20個)175.25.5mm210.3
150
129
142(税込)
当日出荷
57263614TCV-5.5-BK-201セット(20個)175.25.5mm210.3
150
129
142(税込)
当日出荷
57263623TCV-5.5-GN-201セット(20個)175.25.5mm210.3
150
129
142(税込)
当日出荷
57263632TCV-5.5-R-201セット(20個)175.25.5mm210.3
150
129
142(税込)
当日出荷
57263648TCV-5.5-W-201セット(20個)175.25.5mm210.3
150
129
142(税込)
当日出荷
57263657TCV-5.5-Y-201セット(20個)175.25.5mm210.3
80
69
76(税込)
当日出荷
57263666TCV-8-B-201セット(20個)196.28.0mm214.8
180
159
175(税込)
当日出荷
57263675TCV-8-BK-201セット(20個)196.28.0mm214.8
180
159
175(税込)
当日出荷
57263684TCV-8-GN-201セット(20個)196.28.0mm214.8
180
159
175(税込)
当日出荷
57263693TCV-8-R-201セット(20個)196.28.0mm214.8
180
159
175(税込)
当日出荷
57263702TCV-8-W-201セット(20個)196.28.0mm214.8
180
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57259308
2023-12-03
用途: 配線圧着作業
製造業

配線の保護として購入使用しましたが、硬さなどもちょうどよく使い勝手が良い

対象商品 : 57259414
2021-06-22
用途: ケーブルメンテ用
その他業種

多少強引に引っ張っても裂けたりしないので、安心して使用出来ます。

対象商品 : 57263438
2020-01-09
用途: ミニカーのタイヤに使用してます。
サービス業

キャップ溝の処理がキレイで使いやすいです。
TCV-8-BK-20とTCV-14-BK-20の中間サイズの商品を出していただけると満足です。

対象商品 : 57259292
2020-02-24
用途: 電気工事
建設業・工事業

品質はとてもしっかりしたものです。配送も早く、言うことなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする