絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形)

絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形) - TRUSCO絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形) - TRUSCO
(2件のレビュー)

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。

用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキタイプ単線対応タイプ質量(g/パック)15内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
内寸(mm)
電線抱合範囲(単線)(mm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57259466T-TC2-13.5V-STC22緑透明2.31.14~1.821.04~2.6316~14
1,030
889
978(税込)
当日出荷
57259475T-TC5.5-21ST-C32.5黄透明3.41.82~2.892.63~6.6412~10
1,030
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57259475
2021-05-28
用途: 単線接続用コンセントに使用

5.5スケを単線接続用コンセントとか最近のブレーカーは単線接続用ですのでこれを使って接続します。

1が参考にしています
対象商品 : 57259466
2020-01-23
用途: 工作

最近近くのお店に売っていないので不便
パッケージの入っている数量が少な過ぎ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする