TRUSCO
ゴム軸付砥石
従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました。
ドレス加工不要でそのまま使用できます。
用途
入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に。
軸径×軸長(mm)
3×30
形状
砲弾
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
使用工具
マイクログラインダー
内容量
1セット(10本)
注意
※最高使用回転数以下で使用してください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径×幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57259746
CH804HC
80#
4×13
¥
2,860
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
57259764
CH806HC
80#
6×17
¥
3,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259782
CH808HC
80#
8×20
¥
3,190
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259807
CH810HC
80#
10×20
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259825
KI2204HF
220#
4×13
¥
2,860
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
57259843
KI2206HF
220#
6×17
¥
3,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259868
KI2208HF
220#
8×20
¥
3,190
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259886
KI2210HF
220#
10×20
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259904
MI1204HM
120#
4×13
¥
2,860
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
57259922
MI1206HM
120#
6×17
¥
3,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
57259947
MI1208HM
120#
8×20
¥
3,190
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259965
MI1210HM
120#
10×20
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください