曜日別特売

ゴム軸付砥石

ゴム軸付砥石 - TRUSCOゴム軸付砥石 - TRUSCOゴム軸付砥石 - TRUSCOゴム軸付砥石 - TRUSCOゴム軸付砥石 - TRUSCOゴム軸付砥石 - TRUSCOゴム軸付砥石 - TRUSCOゴム軸付砥石 - TRUSCO

従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました。
ドレス加工不要でそのまま使用できます。
角がないので平面に削り込みを作りません。

用途丸溝、エッジ部などの局面加工に。軸径×軸長(mm)3×30形状最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000内容量1セット(10本)
注意
※最高使用回転数以下で使用してください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径×軸長(mm)
外径×幅W(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57259755CH804RC3×304×480#3000027818-5116
4,290
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57259773CH806RC3×306×680#3000029818-5117
4,290
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57259798CH808RC3×308×880#3000032818-5118
4,840
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259816CH810RC3×3010×1080#3000039818-5119
4,840
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259834KI2204RF3×304×4220#3000027818-5120
4,290
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57259852KI2206RF3×306×6220#3000029818-5121
4,290
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57259877KI2208RF3×308×8220#3000032818-5122
4,840
4,198
4,618(税込)
当日出荷
57259895KI2210RF3×3010×10220#3000039818-5123
4,840
4,198
4,618(税込)
当日出荷
57259913MI1204RM3×304×4120#3000027818-5124
4,290
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57259938MI1206RM3×306×6120#3000029818-5125
4,290
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259956MI1208RM3×308×8120#3000032818-5126
4,840
4,198
4,618(税込)
当日出荷
57259974MI1210RM3×3010×10120#3000039818-5127
4,840
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする