超高耐久ゴム軸付砥石

超高耐久ゴム軸付砥石 - TRUSCO超高耐久ゴム軸付砥石 - TRUSCO超高耐久ゴム軸付砥石 - TRUSCO超高耐久ゴム軸付砥石 - TRUSCO超高耐久ゴム軸付砥石 - TRUSCO超高耐久ゴム軸付砥石 - TRUSCO超高耐久ゴム軸付砥石 - TRUSCO超高耐久ゴム軸付砥石 - TRUSCO

圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です。
ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します。

用途ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に。軸径×軸長(mm)3×30適合材ステンレス、チタン、焼入鋼など最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000内容量1セット(10本)
注意
※最高使用回転数以下で使用してください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径×軸長(mm)
外径×幅W(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57259983LCH804C3×304×1380#30000
4,240
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57259992LCH806C3×306×1580#30000
4,240
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
57260008LCH808C3×308×2080#30000
5,120
4,398
4,838(税込)
当日出荷
57260017LCH810C3×3010×2080#30000
5,120
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
57260026LKI2204F3×304×13220#30000
4,240
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
57260035LKI2206F3×306×15220#30000
4,240
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
57260044LKI2208F3×308×20220#30000
5,120
4,398
4,838(税込)
当日出荷
57260053LKI2210F3×3010×20220#30000
5,120
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
57260062LMI1204M3×304×13120#30000
4,240
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
57260078LMI1206M3×306×15120#30000
4,240
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
57260087LMI1208M3×308×20120#30000
5,120
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
57260096LMI1210M3×3010×20120#30000
5,120
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする