TRUSCO
ヘルメット用反射シール
(1件のレビュー)
ヘルメットの両側の貼ってお使いいただけます。夜間作業はもちろん、識別の用途としても便利です。
用途
安全用品として。
材質
ガラスビーズ入りアクリル系樹脂
仕様
粘着シール
質量(g)
28
寸法(縦×横)(mm)
20×260
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57260105
TR260B
783-9545
青
¥1,210
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
57260114
TR260GN
783-9553
緑
¥1,210
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
57260123
TR260R
783-9561
赤
¥1,210
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
57260132
TR260SV
783-9570
シルバー
¥1,210
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
57260148
TR260Y
783-9588
黄
¥1,210
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください