曜日別特売

番号ベスト

番号ベスト - TRUSCO

番号が印字されているので、識別、ナンバリングに便利です。
「1」~「10」各1着入ったセットです。

用途交通整理・建築現場・各種訓練。トラスコ品番819-5049材質(本体)ポリエステルメッシュ質量(g)550幅(cm)45着丈(cm)70色(本体)オレンジ内容量1セット(10着)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57260227TBB-10SET
14,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする