TRUSCO
オリコン用インナークッション
折りたたみコンテナの底に敷いて商品を保護するインナークッションです。
裏面に両面テープが付いているので、装着したまま折りたたむことができます。
繰り返し使用できるので経済的です。
用途
オリコンなどの通い箱に。
色
ブルー
仕様
両面テープ付
トラスコ品番
819-9076
材質
PVC、発泡ポリエチレンEPE
質量(kg)
1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
330×480×5
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57260638
OIC-50L-10
¥
5,950
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください